圧着スリーブ p型のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「圧着スリーブ p型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 スリーブ」、「電線 接続 スリーブ」、「銅線接続」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフランキング1位
1個ほか
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業ランキング3位
1パック(100個)ほか
859税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフランキング4位
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
1パック(45個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)




透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(100個)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)